Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WT-Armatur BALANCE E DN 15 6 V Lithium Bat vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690513
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5210005
EAN/GTIN:
     4021344065964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-P2
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einlochmontage · Durchflussklasse Z · Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar · diebstahlsicherer PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1 · mit Kartuschenventil · mit voreinstellbarer Mischwelle und Temperaturwahlgriff · mit optischer Gegenstandserfassung · Elektronikmodul mit Zustandsanzeige · Rückflussverhinderer · ohne Ablaufgarnitur · flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · vandalensicherWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 6V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Art der Steuerung: Infrarot· Aufbauhöhe gesamt: 130mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 105mm· Ausführung Ablauf: fest oben· Auslauftyp: gegossen· Frequenz Spülzyklus: 24h· Geeignet für Waschtische: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Auslauf: Ja· Mit Filter: Ja· Mit Trafo: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Programmierung: manuell· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Selbstverschließend: Ja· Spülzeit: 0s· Spülzeit einstellbar: Ja· Tastweite: 50mm· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 160mm
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Ausladung:
129 mm
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Armaturenart:
Elektronikbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr
Oberfläche:
chrom
Serie:
BALANCE E
Marke:
KLUDI
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,89*
€ 417,79*
Frei Haus
ab € 369,85*
€ 425,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 386,46*
€ 452,45*
€ 5,95*
ab € 430,85*
€ 493,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,40*
€ 557,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,56*
€ 663,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,22*
€ 660,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,31*
€ 620,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,40*
€ 582,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
5104305G5
ab € 1.031,89*
Ähnlich
Kludi
5104345G4
ab € 1.986,56*
Ähnlich
Kludi
5104605G5
ab € 948,05*
Ähnlich
Kludi
5104645G4
ab € 1.855,43*
Ähnlich
Kludi
5210091
ab € 401,07*
Ähnlich
Kludi
5210205
ab € 428,99*
Ähnlich
Kludi
5220005
ab € 397,77*
Ähnlich
Kludi
5220091
ab € 495,75*
Ähnlich
Kludi
5220205
ab € 457,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.