Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Doppelglashalter LOFT Wandmodell, Kristallglas satiniert chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690738
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     052500100
EAN/GTIN:
     4018445104937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher
Doppelglashalter · Kristallglas satiniert WandmodellWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gläser: 2· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 100mm· Mit Bechern/Gläsern: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Schlagwort: zahnputzgläser· Tiefe (1): 99mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: mundspülglas kristallglas, zahnbürstenbecher, 0130285920500, Glasbecher, Trinkglas, Zahnputzglas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 50,51*
€ 67,17*
9 Tage
1
€ 5,90*
ab € 53,93*
€ 69,22*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 54,30*
€ 69,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 70,07*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,47*
€ 71,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
056100160
ab € 105,11*
Ähnlich
EMCO Bad
056100180
ab € 118,01*
Ähnlich
EMCO Bad
456100160
ab € 54,51*
Ähnlich
EMCO Bad
456100180
ab € 59,24*
Ähnlich
EMCO Bad
356100160
ab € 123,88*
Ähnlich
EMCO Bad
356100180
ab € 132,85*
Ähnlich
EMCO Bad
162500100
ab € 112,36*
Ähnlich
EMCO Bad
072500100
ab € 25,82*
Ähnlich
EMCO
847800100
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.