Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco WC-Modul ASIS 150 Unterputz, 809x168mm chrom/optiwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000690782
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975027850
EAN/GTIN:
     4018445091794
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
mit Reserverollen-/Feuchtpapierbox · Papierhalter und Toilettenbürstengarnitur · Türanschlag links/rechts wechselbar Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 168mm · Höhe (1): 809mm · Länge: 153mm · Mit Einbaurahmen: Nein · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Ja · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Ja
Weitere Informationen:
Variante:
mit Reserverollen-/Feuchtpapierbox, Papierhalter und Toilett
Serie:
ASIS 150
Marke:
EMCO
Bauart:
Bad-Modul
Höhe:
809 mm
Breite:
168 mm
Farbe Front:
chrom/optiwhite
Anschlag:
links/rechts
Montage:
Unterputz
Material Front:
Glas
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 013445003707, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 581,44*
€ 682,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,63*
€ 719,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,70*
€ 723,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,46*
€ 737,06*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 648,79*
€ 761,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,85*
€ 856,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,41*
€ 844,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,47*
€ 801,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,05*
€ 774,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,63*
€ 729,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
974027840
ab € 476,39*
Ähnlich
EMCO Bad
974027940
ab € 505,91*
Ähnlich
EMCO Bad
975027450
ab € 519,51*
Ähnlich
EMCO Bad
975027550
ab € 557,69*
Ähnlich
EMCO Bad
975027950
ab € 580,14*
Ähnlich
EMCO Bad
976027464
ab € 552,01*
Ähnlich
EMCO Bad
976027465
ab € 551,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.