Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Schwammkorb LOFT m herausnehmb Kunststoffeinsatz sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690836
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     054513302
EAN/GTIN:
     4018445115742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit verdeckter Wandbefestigung · 220 x 36 x 101 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Breite (1): 220mm· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 36mm· Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Ja· Profil: sonstige· Schlagwort: duschablage· Tiefe (1): 101mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Zamak
Weitere Suchbegriffe: Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, badablage, 0130285921574, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,24*
€ 77,60*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,12*
€ 80,23*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 63,67*
€ 80,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 81,31*
€ 5,95*
ab € 66,61*
€ 84,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
052113301
ab € 42,28*
Ähnlich
EMCO Bad
057013330
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.