Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Seifenhalter POLO Kristallglas klar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690866
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     073000100
EAN/GTIN:
     4018445078597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Seifenhalter · Kristallglas · klar Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 106mm · Durchmesser: 106mm · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Höhe (1): 59mm · Material Einsatz: Glas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Profil: sonstige · Tiefe (1): 119mm · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Material Schale:
Kristallglas
Accessoireart:
Seifenablage
Höhe:
59 mm
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Tiefe:
119 mm
Material Halter/Halterung:
Metall
Oberfläche:
verchromt
Serie:
POLO
Marke:
EMCO
Farbe:
Chrom
Material:
Zamak
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 0130285496500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 18,75*
€ 25,91*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,67*
€ 26,36*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,82*
€ 27,23*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,48*
€ 28,06*
1
€ 5,95*
ab € 21,24*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
453000100
ab € 21,45*
Ähnlich
EMCO Bad
353000100
ab € 63,77*
Ähnlich
EMCO Bad
354500101
ab € 14,18*
Ähnlich
EMCO Bad
354500106
ab € 17,06*
Ähnlich
EMCO Bad
193000090
ab € 35,53*
Ähnlich
EMCO Bad
293000090
ab € 16,63*
Ähnlich
EMCO Bad
283000090
ab € 22,33*
Ähnlich
EMCO Bad
343000090
ab € 29,52*
Ähnlich
EMCO Bad
053000090
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.