Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI BALANCE WT-2-Loch-Wand-EHM Ausladung 220 mm schwarzmatt/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000695610
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     522478775
EAN/GTIN:
     4021344089281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein· Geeignet für Duschen: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Auslauf: Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenschutz Aufbauteil: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
235 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
mattschwarz/chrom
Serie:
BALANCE
Marke:
KLUDI
Ausführung:
Aufbauteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,84*
€ 226,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,63*
€ 227,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 195,16*
€ 233,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,98*
€ 296,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 250,19*
€ 296,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
520268775
ab € 194,12*
Ähnlich
Kludi
522468775
ab € 176,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.