| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000695616 Herst.-Nr.: 525908775 EAN/GTIN: 4021344089229 |
| | |
|
| | |
| geschlossener Hebel · Cache s-pointer Laminar-Strahlregler M 24 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · eigensicher gegen Rückfließen · automatische Umstellung Brause/Wanne · verdrehsicherer Supraflex Brauseschlauch G 1/2″ x G 1/2″ x 1250 mm · Fizz 1S HandbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenschutz: beschichtet· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Volumenstromklasse: B· Vorsprung Ablauf: 211mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 0110711029542, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.457,32* | € 1.603,69* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.548,80* | € 1.690,71* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.501,35* | € 1.695,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.557,10* | € 1.698,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.564,21* | € 1.716,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|