Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Brausebatterie BauEdge 23635_1 Wandmontage eigensicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 23635001 Grohe Einhand-Brausebatterie BAUEDGE 1/2Zoll chr
GROHE 23635001 Grohe Einhand-Brausebatterie BAUEDGE 1/2Zoll chr
GROHE 23635001 Grohe Einhand-Brausebatterie BAUEDGE 1/2Zoll chr
GROHE 23635001 Grohe Einhand-Brausebatterie BAUEDGE 1/2Zoll chr
GROHE 23635001 Grohe Einhand-Brausebatterie BAUEDGE 1/2Zoll chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000695684
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23635001
EAN/GTIN:
     4005176556524
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Bedienungshebel aus Metall · Longlife 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · eigensicher gegen Rückfließen · S-Anschlüsse · Wandrosette aus MetallWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: C· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe brausebatterie wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110400293500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,61*
€ 63,14*
5 Tage
125
€ 4,00*
ab € 49,63*
€ 64,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,43*
€ 66,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,18*
€ 66,91*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,71*
€ 68,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24065DA3
ab € 277,23*
Ähnlich
Grohe
24065AL3
ab € 296,43*
Ähnlich
Grohe
24065DC3
ab € 258,69*
Ähnlich
Grohe
24161001
ab € 80,94*
Ähnlich
Grohe
23633001
ab € 49,61*
Ähnlich
Grohe
32210001
ab € 85,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.