Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E T HD-K Batt-Betr chrom Wandauslauf 187mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000695722
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     019530699
EAN/GTIN:
     4021163168822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Hochdruck · Kaltwasser · Batteriebetrieb · Infrarot-Sensor gesteuert · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Aufputz-Waschtisch-Armatur · Elektronik programmierbar · Batteriefach in Armatur integriert · 4x AA Alkalibatterien · Magnetventil · Strahlregler · integrierte Vorabsperrung · Schubrosette · Durchfluss max. 3 l/min · druckunabhängig · Fließdruck 0,5 - 5 bar · Ruhedruck max. 8,0 barWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 51mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Vorsprung Ablauf: 187mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,19*
€ 400,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 353,84*
€ 414,21*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,43*
€ 415,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,95*
€ 417,62*
€ 5,95*
ab € 375,20*
€ 440,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,67*
€ 494,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,20*
€ 492,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,00*
€ 460,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,43*
€ 422,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
012320699
ab € 252,54*
Ähnlich
Schell
012730699
ab € 250,17*
Ähnlich
Schell
012750699
ab € 229,08*
Ähnlich
Schell
019540699
ab € 368,03*
Ähnlich
Schell
021720699
ab € 271,15*
Ähnlich
Schell
021730699
ab € 284,99*
Ähnlich
Schell
021740699
ab € 290,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.