Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E Typ HD-K, Batteriebetrieb chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000695724
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     021720699
EAN/GTIN:
     4021163168754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriefach
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Hochdruck · Kaltwasser · Batteriebetrieb · mit externem Batteriefach und 4x AA Alkalibatterien · Infrarot-Sensor gesteuert · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur · Elektronik programmierbar · Anschlusskabel (200 mm lang) mit Stecker Schutzklasse IP 65 · Magnetventil · flexibler Anschlussschlauch G 3/8 IG x 450 mm mit Vorfilter · Strahlregler · Befestigungsmaterial Waschtischmontage · Durchfluss max. 3 l/min · druckunabhängig · Fließdruck 0,5 - 5 bar · Ruhedruck max. 8,0 barWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 120mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 95mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Vorsprung Ablauf: 120mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083012001, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 271,15*
€ 330,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 290,75*
€ 341,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,51*
€ 343,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,37*
€ 344,59*
€ 5,95*
ab € 307,81*
€ 362,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,62*
€ 404,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,32*
€ 379,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,51*
€ 345,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
012320699
ab € 252,54*
Ähnlich
Schell
012730699
ab € 250,17*
Ähnlich
Schell
012750699
ab € 229,08*
Ähnlich
Schell
019530699
ab € 332,19*
Ähnlich
Schell
019540699
ab € 368,03*
Ähnlich
Schell
021730699
ab € 284,99*
Ähnlich
Schell
021740699
ab € 290,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.