Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Spültischbatterie Minta 32917 cool sunrise gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000695765
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32917GN0
EAN/GTIN:
     4005176618512
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
MintaEinhand-Spültischbatterie · DN 15C-AuslaufEinlochmontageGROHE StarLight OberflächeGROHE SilkMove 46 mm Keramikkartuschevariabel einstellbare Mengenbegrenzungschwenkbarer RohrauslaufSchwenkbereich wählbar: 0° /Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 356mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 231mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: sonstige· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 223mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 11,5l/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,19*
€ 216,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 217,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,34*
€ 273,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 226,54*
€ 279,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,90*
€ 284,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32322DL2
ab € 207,97*
Ähnlich
Grohe
32322A02
ab € 284,71*
Ähnlich
Grohe
32322AL2
ab € 208,78*
Ähnlich
Grohe
32322DA2
ab € 284,70*
Ähnlich
Grohe
31358002
ab € 404,82*
Ähnlich
Grohe
31358DC2
ab € 523,40*
Ähnlich
Grohe
30215001
ab € 235,10*
Ähnlich
Grohe
30215DC1
ab € 305,79*
Ähnlich
Grohe
32553002
ab € 251,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.