Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33202_3 hoher Auslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000695766
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33202003
EAN/GTIN:
     4005176635588
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
EurosmartEinhand-Spültischbatterie · DN 15hoher AuslaufEinlochmontageGROHE StarLight OberflächeGROHE SilkMove 35 mm Keramikkartuschemit integriertem TemperaturbegrenzerAuslauf mit Mousseurvariabel einstellbare MengWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Rohrstutzen)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 339mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 210mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 183mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 11l/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,40*
€ 99,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 78,79*
€ 99,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,29*
€ 100,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,03*
€ 104,17*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,58*
€ 105,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31129 001
ab € 167,50*
Ähnlich
Grohe
31129 DC1
ab € 208,24*
Ähnlich
Grohe
30567000
ab € 104,07*
Ähnlich
Grohe
30567DC0
ab € 134,46*
Ähnlich
Grohe
33281DC3
ab € 95,38*
Ähnlich
Grohe
32294002
ab € 267,73*
Ähnlich
Grohe
32294DC2
ab € 348,38*
Ähnlich
Grohe
33281003
ab € 67,24*
Ähnlich
Grohe
3328130E
ab € 73,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.