Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einzelthermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696064
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5813GN
EAN/GTIN:
     4015413350235
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle · runde Wandrosette Ø 163 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Edelstahl· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 30l/min
Weitere Suchbegriffe: 011060070802, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,24*
€ 478,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,71*
€ 479,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,14*
€ 482,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 428,09*
€ 495,48*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 432,34*
€ 502,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,93*
€ 571,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,47*
€ 569,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,98*
€ 547,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5813A5
ab € 399,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.