Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch CONTOUR 21 o HL o ÜL 500mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696153
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E232701
EAN/GTIN:
     5017830551010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
aus Feinfeuerton mit rückwärtigem Ablauf zur Reduzierung der UmgebungskontaminationWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 500mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 200mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 360mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 400mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
200 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
wandhängend
Innenform:
oval
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
CONTOUR 21
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 50 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, 01015030220201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 204,48*
€ 255,5336*
€ 5,95*
ab € 211,12*
€ 255,76*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 219,79*
€ 266,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,24*
€ 298,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,82*
€ 299,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E254967
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.