Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Push-Open-Ablaufgarnitur für Waschtisch, mit ÜL chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     S8808AA
EAN/GTIN:
     5017830411307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
SchaftventilSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardProdukt geeignet für: WaschtischMit Ablaufabdeckung (Metall) in ChromFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,350 kgArtikel-Nr.: S8808AAWeitere technische Eigenschaften:· Farbe des Oberteils: Chrom· Geeignet für Waschtische: Ja· Werkstoff des Oberteils: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Marke:
IDEAL STANDARD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 43,19*
€ 57,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,20*
€ 58,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,39*
€ 59,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 63,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,15*
Ähnlich
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,07*
Ähnlich
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,14*
Ähnlich
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,20*
Ähnlich
Ideal Standard
E1483A2
ab € 78,98*
Ähnlich
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,88*
Ähnlich
Ideal Standard
E1483A5
ab € 79,01*
Ähnlich
Ideal Standard
E1483GN
ab € 78,88*
Ähnlich
Ideal Standard
T3630AA
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.