Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Zahnputzglas CONCA eckig, mit Wandhalter chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696222
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4504AA
EAN/GTIN:
     8014140479260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas
satiniertes Glas · Cube Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Becher: 1· Ausführung Abdeckrosette: rechteckig· Farbe Becher: weiß· Geeignet für Wandmontage: Ja· Glanzgrad: matt· Grundform: eckig· Material Becher/Gläser: Glas· Mit Bechern/Gläsern: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert· Profil: flacher Stab· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: 0130500070500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenkorb, Seifenschale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,80*
€ 92,05*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,42*
€ 92,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 93,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,45*
€ 95,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 159,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4504A2
ab € 113,71*
Ähnlich
Ideal Standard
T4504A5
ab € 112,57*
Ähnlich
Ideal Standard
T4504GN
ab € 112,80*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505A2
ab € 94,05*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505AA
ab € 59,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505A5
ab € 94,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505GN
ab € 94,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.