Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x800x25mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696590
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4471V1
EAN/GTIN:
     8014140481898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1600mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 800mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040360402
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 578,60*
€ 711,089*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 620,12*
€ 734,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,77*
€ 741,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,15*
€ 744,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,13*
€ 1.068,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,28*
€ 882,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,81*
€ 866,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,65*
€ 817,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,08*
€ 789,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,77*
€ 739,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 25,84*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,85*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,73*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,74*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,36*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,07*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 42,97*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,40*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 255,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.