Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 900x700x25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696595
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T447401
EAN/GTIN:
     8014140481942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 900mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: glänzend· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 700mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040360701
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 345,01*
€ 423,0487*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 367,07*
€ 438,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,83*
€ 458,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,92*
€ 460,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,59*
€ 676,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,68*
€ 545,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,83*
€ 457,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 25,91*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,87*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,83*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,96*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,65*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,22*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 43,69*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 259,19*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 192,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.