Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 900x700x25mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696596
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4474V1
EAN/GTIN:
     8014140481959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 900mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 700mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040360702
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 449,66*
€ 549,2912*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 475,35*
€ 568,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,78*
€ 584,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,94*
€ 587,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,12*
€ 852,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,85*
€ 695,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,57*
€ 692,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,48*
€ 651,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,59*
€ 629,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,78*
€ 584,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 25,91*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,87*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,83*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,96*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,65*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,22*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 43,69*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 259,19*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 192,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.