Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1700x700x25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696605
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T447901
EAN/GTIN:
     8014140482048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1700mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: glänzend· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 700mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040361201
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 549,06*
€ 655,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,25*
€ 665,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,80*
€ 668,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,78*
€ 1.038,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,21*
€ 791,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,92*
€ 785,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,90*
€ 740,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,95*
€ 713,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,25*
€ 665,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 26,90*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 27,02*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 26,90*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 27,06*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 49,55*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 69,34*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 42,92*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,54*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 255,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.