Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x900x25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696611
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T448201
EAN/GTIN:
     8014140482109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1000mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: glänzend· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 900mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040361501
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 318,70*
€ 391,8032*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 341,06*
€ 405,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,40*
€ 427,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,95*
€ 429,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,16*
€ 630,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,54*
€ 508,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,83*
€ 507,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,53*
€ 490,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 25,84*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,85*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,80*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,74*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,36*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,07*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 42,97*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 258,97*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 191,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.