Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken EUROVIT HL links m ÜL 350x260x160mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696634
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     W330001
EAN/GTIN:
     3800828026810
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Klo
Klosett
Toilette
HandwaschbeckenSerie: EurovitHersteller: Ideal StandardMaterial: Keramik (Kristallporzellan)Armaturenbank: 1 Hahnloch links durchgestochenÜberlauf: Überlaufloch · rundAußenmaße (BxTxH): 350x260x160 mmNorm: DIN EN 14688 CL 20 · DIN EN 31Befestigungsart: StockschraubenFarbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 6,500 kgArtikel-Nr.: W330001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: links· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 350mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 160mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 180mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 260mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbecken, WC Becken, Waschbecken, Waschtisch, ideal standard waschbecken, klosett, 010150104001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
28
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 40,92*
14 Tage
unbekannt
28
€ 55,90*
ab € 37,79286*
€ 44,44286*
1
€ 5,95*
ab € 36,40*
€ 47,93*
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 35,52*
€ 48,1152*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 67,79*
€ 87,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E871601
ab € 34,69*
Ähnlich
Ideal Standard
S240601
ab € 58,48*
Ähnlich
Ideal Standard
S241201
ab € 62,02*
Ähnlich
Ideal Standard
E872101
ab € 34,15*
Ähnlich
Ideal Standard
W332801
ab € 29,35*
Ähnlich
Ideal Standard
W332301
ab € 37,44*
Ähnlich
Ideal Standard
W332201
ab € 48,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.