Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EUROVIT 1 HL m ÜL 635x495x180mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696635
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     W332201
EAN/GTIN:
     3800828026957
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Klo
Klosett
Toilette
WaschtischSerie: EurovitHersteller: Ideal StandardMaterial: Keramik (Kristallporzellan)Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochenÜberlauf: Überlaufloch · rundAußenmaße (BxTxH): 635x495x180 mmNorm: DIN EN 14688 CL 25Befestigungsart: StockschraubenFarbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 17,310 kgArtikel-Nr.: W332201Optionales Zubehör:W333001 · WandsäuleWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 635mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Ja· Höhe (1): 180mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 495mm· Werkstoff: Keramik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,19*
€ 64,46*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 48,28*
€ 64,8814*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 51,30*
€ 67,18*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,73*
€ 103,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 109,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
W333001
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.