Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EUROVIT 1 HL m ÜL 500x440x175mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696638
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     W332801
EAN/GTIN:
     3800828027015
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Klo
Klosett
Toilette
HandwaschbeckenSerie: EurovitHersteller: Ideal StandardMaterial: Keramik (Kristallporzellan)Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochenÜberlauf: Überlaufloch · rundAußenmaße (BxTxH): 500x440x175 mmNorm: DIN EN 14688 CL 25Befestigungsart: StockschraubenFarbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 13,300 kgArtikel-Nr.: W332801Optionales Zubehör:W333001 · WandsäuleWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 500mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 175mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 440mm· Werkstoff: Keramik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,00*
ab € 29,35*
€ 39,27*
1
€ 5,95*
ab € 36,83*
€ 48,58*
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 36,13*
€ 48,8735*
14 Tage
unbekannt
1
€ 55,90*
ab € 38,50*
€ 50,45*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 68,28*
€ 87,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
W333001
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.