Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoesch Duschwanne MUNA S 1300x1000x30mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696954
Hersteller:
     Hoesch Design
Herst.-Nr.:
     4269XA.010
EAN/GTIN:
     4044559127906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Mineralguss Solique · Ablauf mittig - Ø 90 mmWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Eckmodell: Ja· Flacher Einbau: Ja· Füße verstellbar: Ja· Glanzgrad: glänzend· Halb freistehend: Nein· Höhe einschließlich Füße/Träger: 112mm· Materialstärke: 30mm· Mit Fliesenrand: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Werkstoff: Mineralguss· Werkstoffgüte: Kunstharz
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
1000 mm
Höhe:
30 mm
Innentiefe:
30 mm
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
ohne rutschhemmende Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Verwendung:
Duschwanne
Radius:
0 mm
Beschichtung:
mit Gelcoat
Serie:
MUNA
Marke:
HOESCH
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: 01033470332201
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 359,51*
€ 447,947*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,86*
€ 487,46*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,77*
€ 489,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,46*
€ 580,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,15*
€ 549,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,63*
€ 529,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,86*
€ 478,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.