Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC Lichtspiegel premium 00070 450x700mm, ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-6000697269
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     449600070
EAN/GTIN:
     4018445100564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
leuchtspiegel
LED (ca. 4.000 K)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung der Facette: vertikale Seiten· Ausführung der Oberfläche: matt· Ausführung in Glas: Silber· Ausführungsform: Wandspiegel· Breite (1): 450mm· Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen· Facettentyp: gestrahlt· Farbe des Spiegelrahmens: weiß· Höhe (1): 700mm· Material Spiegelrahmen: Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Facette: Ja· Mit Spiegelrahmen: Ja· Schlagwort: badspiegel mit beleuchtung
Weitere Suchbegriffe: 013028586801, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 290,79*
€ 339,8308*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 306,81*
€ 345,11*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,75*
€ 363,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,73*
€ 365,05*
€ 5,95*
ab € 333,96*
€ 377,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,99*
€ 431,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,64*
€ 412,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
449600071
ab € 314,38*
Ähnlich
EMCO Bad
449600072
ab € 328,41*
Ähnlich
EMCO Bad
449600073
ab € 338,49*
Ähnlich
EMCO Bad
449600074
ab € 384,63*
Ähnlich
EMCO Bad
449600075
ab € 414,03*
Ähnlich
EMCO Bad
979705265
ab € 784,92*
Ähnlich
EMCO Bad
979705268
ab € 621,53*
Ähnlich
EMCO Bad
979705267
ab € 628,04*
Ähnlich
EMCO Bad
979705263
ab € 658,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.