Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengrt.-Modul ASIS 150 UP 495x168mm Türansch vari. chr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000697696
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     973027931
EAN/GTIN:
     4018445100830
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Toilettenbürstengarnitur-Modul - Unterputzmodell Türanschlag links/rechts wechselbar Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 168mm · Höhe (1): 495mm · Länge: 153mm · Mit Einbaurahmen: Nein · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Nein · Mit Toilettenpapierhalter: Nein · Mit WC-Bürste: Ja
Weitere Informationen:
Serie:
ASIS 150
Marke:
EMCO
Bauart:
Bad-Modul
Höhe:
495 mm
Breite:
168 mm
Farbe Front:
chrom/schwarz
Anschlag:
links/rechts
Montage:
Unterputz
Material Front:
Glas
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 399,96*
€ 503,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,63*
€ 505,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,45*
€ 531,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,78*
€ 534,18*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,15*
€ 551,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,81*
€ 632,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,81*
€ 629,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,13*
€ 595,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,48*
€ 564,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,45*
€ 506,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
071500101
ab € 22,19*
Ähnlich
EMCO Bad
451500101
ab € 41,10*
Ähnlich
EMCO Bad
351500101
ab € 70,97*
Ähnlich
EMCO Bad
351500100
ab € 48,07*
Ähnlich
EMCO Bad
021500100
ab € 44,70*
Ähnlich
EMCO Bad
973027431
ab € 320,95*
Ähnlich
EMCO Bad
973027531
ab € 321,73*
Ähnlich
EMCO Bad
973027831
ab € 400,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.