Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco WC-Modul ASIS 2.0 UP 811x170mm Türanschl rechts optiwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000697722
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975427450
EAN/GTIN:
     4018445107365
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Reserverollen- / Feuchtpapierbox · Papierhalter · Toilettenbürstengarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 170mm · Höhe (1): 811mm · Länge: 156mm · Mit Einbaurahmen: Nein · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Ja · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Ja
Weitere Informationen:
Variante:
mit Reserverollen-/Feuchtpapierbox, Papierhalter, Toilettenb
Serie:
ASIS 2.0
Marke:
EMCO
Bauart:
Bad-Modul
Höhe:
811 mm
Breite:
170 mm
Farbe Front:
optiwhite
Anschlag:
rechts
Montage:
Unterputz
Material Front:
Glas
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 013445011401, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 523,03*
€ 611,14*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 528,32*
€ 617,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,67*
€ 633,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,55*
€ 653,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,57*
€ 656,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,57*
€ 777,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,74*
€ 770,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,56*
€ 737,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,32*
€ 712,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,55*
€ 668,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
975427452
ab € 520,56*
Ähnlich
EMCO Bad
975427451
ab € 521,80*
Ähnlich
EMCO Bad
975427453
ab € 558,67*
Ähnlich
EMCO Bad
975427553
ab € 559,34*
Ähnlich
EMCO Bad
975427550
ab € 521,38*
Ähnlich
EMCO Bad
975427552
ab € 559,76*
Ähnlich
EMCO Bad
975611007
ab € 302,59*
Ähnlich
EMCO Bad
975611006
ab € 301,49*
Ähnlich
EMCO Bad
975611000
ab € 335,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.