Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Waschtisch EVO 1011x522mm, weiß ohne Hahnloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000698311
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     957711430
EAN/GTIN:
     4018445122429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
ohne Überlauf · passend zu Waschtischunterschrank 9583 274 20 und 9583 275 20 · Geberit Clou-geeignet: nur in Verbindung mit 1-Loch Waschtischarmatur mit Zugstange · Geberit Clou und RaumsparsyphonWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Schlagwort: Waschbecken· Werkstoff: Beton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
144 mm
Breite:
1011 mm
Tiefe:
522 mm
Material:
Mineralguss
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Designer:
Nexus Product Design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
ASIS
Marke:
EMCO
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 010143507701, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 440,16*
€ 536,0481*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 460,68*
€ 544,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,01*
€ 556,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,34*
€ 558,58*
€ 5,95*
ab € 540,85*
€ 634,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,16*
€ 661,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,63*
€ 657,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,02*
€ 625,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,01*
€ 561,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
957711441
ab € 259,62*
Ähnlich
EMCO Bad
957711442
ab € 259,26*
Ähnlich
EMCO Bad
957711431
ab € 442,42*
Ähnlich
EMCO Bad
957711432
ab € 441,18*
Ähnlich
EMCO Bad
957711433
ab € 442,71*
Ähnlich
EMCO Bad
957711421
ab € 488,57*
Ähnlich
EMCO Bad
957711422
ab € 484,93*
Ähnlich
EMCO Bad
957711423
ab € 488,68*
Ähnlich
EMCO Bad
957711420
ab € 485,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.