| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000698608 Herst.-Nr.: 204570-ARM EAN/GTIN: 4260376484507 |
| |
|
| | |
| mit umlaufender abgerundeter Satinierung außen · 20 mm breit · Radius der Rundungen 50 mm · durchleuchteter Acrylkern für umlaufende Ambientebeleuchtung · Montageahmen aus Aluminium · Lichtfarbe 4000 Kelvin Neutral-White · ohne Schalter · Elektronik und LED-Beleuchtung austauschbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung in Glas klar· Ausführungsform Wandspiegel· Elektrischer Anschluss Kabel· Farbe des Befestigungsmaterials Edelstahl· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Beleuchtung Ja· Mit Spiegelrahmen Nein· Stärke 5mm· Werkstoff Glas Weitere Informationen: | | Breite: | 450 mm | Höhe: | 700 mm | Form: | rechteckig | Marke: | AS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: badspiegel beleuchtet 60 x 80, leuchtspiegel, badspiegel led, 013024506701, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 553,18* | € 667,8647* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 593,36* | € 697,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,94* | € 700,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,76* | € 720,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|