Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Showerpipe VERNIS Shape 230 1jet Reno EcoSmart chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 26289000 HG Showerpipe VERNIS Shape 230 1jet Reno EcoSmart chrom
HANSGROHE 26289000 HG Showerpipe VERNIS Shape 230 1jet Reno EcoSmart chrom
HANSGROHE 26289000 HG Showerpipe VERNIS Shape 230 1jet Reno EcoSmart chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000698777
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26289000
EAN/GTIN:
     4059625339015
Suchbegriffe:
01163008390201
Dual-Shower-System
Duschsystem
Shower Family
bestehend aus: Kopfbrause Vernis Shape 230 1jet · Handbrause Vernis Blend Vario · höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber · Brausestange Ø 19 mm · Brausearmlänge Kopfbrause 400 mm · max. Durchflussmenge bei 3 bar 14,6 l/min · Metaflex Brauseschlauch 1600 mm · Isiflex Brauseschlauch 800 mm · Anschlussgröße DN 15 · Anschlussgewinde G 1/2Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 234,18*
€ 279,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,94*
€ 282,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,13*
€ 284,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 233,88*
€ 286,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,96*
€ 287,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.