Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-Spültischmischer VERNIS Shape M35, 1jet mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 71871670 HG Einhebel-Spültischmischer Shape 210 V M35, 1jet mattschwa
HANSGROHE 71871670 HG Einhebel-Spültischmischer Shape 210 V M35, 1jet mattschwa
HANSGROHE 71871670 HG Einhebel-Spültischmischer Shape 210 V M35, 1jet mattschwa
Artikel-Nr.:
     1498-6000699400
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71871670
EAN/GTIN:
     4059625325674
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 260 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 360° · Normalstrahl · max. Durchflussmenge bei 3 bar 11,1 l/min · Keramikmischsystem · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 331mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 011335018203, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,40*
€ 179,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,68*
€ 188,92*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,79*
€ 197,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 198,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,67*
€ 199,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.