| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000699575 Herst.-Nr.: 94139700 EAN/GTIN: 4059625304327 |
| |
|
| | |
| Bedienung über Zugstange · für Becken mit Überlauf · Messing · Ablaufstopfenmaterial Messing · Anschlussgröße G 1 1/4″Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Oberfläche: | mattweiß | Marke: | HANSGROHE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bidetbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0120375037549, Ablauf, Ablaufgarnitur, Exzenterablaufgarnitur, Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,12* | € 102,99* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,40* | € 111,08* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 89,07* | € 111,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,46* | € 112,34* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,78* | € 113,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|