| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000699849 Herst.-Nr.: 441300707 EAN/GTIN: 4018445130813 |
| | |
|
| | |
| innenliegende umlaufender LED-Beleuchtung · Lichtsteuerung (An/Aus · Helligkeit · Lichtfarbe) über drei in die Spiegelfläche integrierte Touch-Sensoren (2700 bis 6500 Kelvin) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung der Oberfläche: matt· Ausführungsform: Wandspiegel· Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen· Farbe des Spiegelrahmens: weiß· Material Spiegelrahmen: Stahl, beschichtet· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Facette: Nein· Mit Spiegelrahmen: Ja· Stärke: 3mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: badspiegel led, leuchtspiegel, 013028812701, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 465,42* | € 562,7753* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 531,18* | € 622,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,99* | € 625,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 672,86* | € 781,29* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.182,72* | € 1.328,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|