Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Halter SERIE 477 B 141mm, H 25mm, T 140mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000128
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.00.200 97
EAN/GTIN:
     4014884512500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
ringförmiger Wandhalter · für großen Seifenablage-Einsatz · Einsatz-Öffnung Ø 115 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 141mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 25mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Tiefe (1): 140mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 013037700297, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,07*
€ 41,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 32,30*
€ 43,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,45*
€ 45,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 34,83*
€ 46,13*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 61,07*
€ 79,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 55
ab € 34,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 95
ab € 30,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 36
ab € 34,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 99
ab € 31,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 33
ab € 30,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 86
ab € 34,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 18
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.