Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.01.100 86 Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar sand
HEWI 477.01.100 86 Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar sand
HEWI 477.01.100 86 Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar sand
Artikel-Nr.:
     1498-6001000142
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.01.100 86
EAN/GTIN:
     4014885391838
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Spiegelhalterung
hewi spiegelhalterung
flacher Spiegelhalter zur Befestigung von Spiegeln mit 6 mm Stärke · passend für Spiegel 477.01.010 und 477.01.020 · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 30 mm breit · 60 mm hoch · 18 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Fest: Ja· Glasdicke: 6mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spiegelhalterung, 013037704086
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,05*
€ 25,12*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 18,54*
€ 25,65*
1
€ 5,95*
ab € 19,12*
€ 26,50*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,45*
€ 47,21*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,26*
€ 54,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 36
ab € 18,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 97
ab € 16,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 99
ab € 16,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 33
ab € 16,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 18
ab € 18,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 98
ab € 15,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 50
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.