Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.09.300 98 Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm signalweiß
HEWI 477.09.300 98 Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm signalweiß
HEWI 477.09.300 98 Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm signalweiß
Artikel-Nr.:
     1498-6001000436
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.09.300 98
EAN/GTIN:
     4014885395072
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
länglich geformter Ring · kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein · 320 mm breit · 150 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Profil: rundes Rohr· Schwenkbar: Ja· Tiefe (1): 28mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hewi handtuchhalter weiß, handtuchhalter, hewi handtuchhalter, 013037709701
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,09*
€ 113,00*
€ 5,95*
ab € 92,20*
€ 114,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,25*
€ 119,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 98,34*
€ 122,00*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 135,07*
€ 165,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 99
ab € 87,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 33
ab € 84,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 86
ab € 95,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 18
ab € 95,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 50
ab € 88,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 90
ab € 88,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 84
ab € 95,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.