Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi WC-Papierhalter SERIE 477 Diebstahls. f die Papierrolle senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.21.150 18 Hewi WC-Papierhalter SERIE 477 Diebstahls. für die Papierrol
HEWI 477.21.150 18 Hewi WC-Papierhalter SERIE 477 Diebstahls. für die Papierrol
HEWI 477.21.150 18 Hewi WC-Papierhalter SERIE 477 Diebstahls. für die Papierrol
Artikel-Nr.:
     1498-6001000518
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.21.150 18
EAN/GTIN:
     4014884994382
Suchbegriffe:
Papier-Diebstahlsicherung
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
rechtwinklig gebogener U-förmiger Halter · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · Dornschlüssel im Lieferumfang enthalten · 160 mm breit · 120 mm hoch · Ø 20 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Doppelter WC-Rollenhalter: Nein· Einbau: Nein· Geschlossene Ausführung: Ja· Höhe (1): 120mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Klappe: Nein· Mit Reserverollenhalter: Nein· Profil: rundes Rohr· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapierhalter hewi gelb, klopapierhalter, hewi klopapierhalter, 013037703218, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,83*
€ 33,81*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 25,36*
€ 34,45*
1
€ 5,95*
ab € 26,27*
€ 35,13*
14 Tage
781
1
€ 6,99*
ab € 30,61*
€ 40,96*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 49,63*
€ 64,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.150 99
ab € 22,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.150 33
ab € 22,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.150 86
ab € 24,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.150 98
ab € 22,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.150 50
ab € 22,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.150 90
ab € 22,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.150 84
ab € 24,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.100 36
ab € 21,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.100 72
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.