Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Papierhalter
>
Ersatzrollenhalter
>
Artikel
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm senfgelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6001000534
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
477.21.200 18
EAN/GTIN:
4014884992791
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
hewi ersatzrollenhalter
zylindrischer Papierhalter · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 120 mm lang · Ø 33 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Rollen: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Tiefe (1): 120mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Sanitäre Ausstattungen, Spiegel
>
Toilettenpapier-Rollenhalter
>
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 HEWI
Weitere Suchbegriffe:
ersatzrolle toilettenpapierhalter
,
013037703418
,
Papierhalter
,
Papierrollenhalter
,
Reservepapierhalter
,
Rollenhalter
,
Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,85*
€ 37,59*
Lager 2384
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 28,32*
€ 38,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,56*
€ 39,43*
Lager 6QTZH
15 Tage
648
€ 6,99*
ab € 34,51*
€ 45,64*
Lager 1498
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 53,41*
€ 69,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm apfelgrün
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 74
ab € 27,83*
Ähnlich
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm aquablau
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 55
ab € 27,94*
Ähnlich
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm koralle
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 36
ab € 27,94*
Ähnlich
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm maigrün
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 72
ab € 27,76*
Ähnlich
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm sand
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 86
ab € 27,90*
Ähnlich
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm signalweiß
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 98
ab € 25,85*
Ähnlich
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm umbra
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 84
ab € 27,78*
Ähnlich
Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, ohne Rosette anthrazitgrau
HEWI Heinrich Wilke
477.21.300 92
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen