Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Wandhaken SERIE 477 65mm tief, Rosette d= 60mm koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.90.045 36 Hewi Wandhaken SERIE 477 65mm tief, Rosette d= 60mm koralle
HEWI 477.90.045 36 Hewi Wandhaken SERIE 477 65mm tief, Rosette d= 60mm koralle
HEWI 477.90.045 36 Hewi Wandhaken SERIE 477 65mm tief, Rosette d= 60mm koralle
Artikel-Nr.:
     1498-6001000936
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.045 36
EAN/GTIN:
     4014884995136
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
hewi wandhaken
rechtwinklig gebogener · zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: rund· Drehbar: Nein· Höhe (1): 60mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: rundes Rohr· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, 013037709136, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 12,53*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 12,66*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,37*
€ 13,04*
14 Tage
859
1
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 15,45*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 30,84*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 55
ab € 13,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 36
ab € 13,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 72
ab € 13,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 86
ab € 13,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 18
ab € 13,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 98
ab € 12,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 84
ab € 13,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.045 55
ab € 8,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.045 72
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.