Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.01.100 55 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch aquablau
HEWI 801.01.100 55 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch aquablau
HEWI 801.01.100 55 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch aquablau
Artikel-Nr.:
     1498-6001001114
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.100 55
EAN/GTIN:
     4014884992579
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie · der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen · zur Montage an der Wand · zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten · 6 mm dick · Spiegel aus Kristallglas · Halteelement und Drehgriff aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas: klar· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Spiegelrahmen: Nein· Stärke: 6mm· Werkstoff: Glas
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel hewi, kippspiegel, 013037902155, KIPPLA, KIPPLAVC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 328,25*
€ 389,44*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 331,70*
€ 393,39*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 329,32*
€ 405,1609*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,94*
€ 510,81*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,19*
€ 512,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,14*
€ 605,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,94*
€ 511,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40190
ab € 799,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40184
ab € 801,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 92
ab € 330,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 74
ab € 326,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 95
ab € 329,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 36
ab € 327,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 97
ab € 328,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.