Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablage SERIE 801 mit Kunststoffplatte rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001191
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.03.100 33
EAN/GTIN:
     4014884656006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit umlaufendem Rand und fest eingespannter matt weißer Kunststoffplatte · 600 mm breit · 28 mm hoch · 140 mm tief · Kunststoffplatte 572 mm breit · Rahmen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Ausführung der Ablage: matt· Höhe (1): 28mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Rollen-/Gästehandtuchhalter: Nein· Profil Rahmen: rundes Rohr· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: badablage, 013037901133, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,32*
€ 184,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,30*
€ 185,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,83*
€ 199,16*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 169,66*
€ 203,03*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,65*
€ 262,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 36
ab € 165,97*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 97
ab € 150,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 99
ab € 151,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 86
ab € 167,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 18
ab € 166,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 98
ab € 151,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 50
ab € 150,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.