Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablage SERIE 801 mit Kunststoffplatte maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001195
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.03.100 72
EAN/GTIN:
     4014884994504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit umlaufendem Rand und fest eingespannter matt weißer Kunststoffplatte · 600 mm breit · 28 mm hoch · 140 mm tief · Kunststoffplatte 572 mm breit · Rahmen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette sonstige· Ausführung der Ablage matt· Farbe der Ablage weiß· Farbe des Rahmens sonstige· Höhe (1) 28mm· Material Ablage Kunststoff· Material Rahmen sonstige· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Rollen-/Gästehandtuchhalter Nein· Oberflächenschutz unbehandelt· Profil Rahmen rundes Rohr· Tiefe (1) 140mm· Transparent Ja· Verdeckte Befestigung Ja
Weitere Suchbegriffe: badablage, 013037901172, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 175,54*
€ 213,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,16*
€ 217,29*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,67*
€ 265,17*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,66*
€ 266,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.