Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Becher SERIE 801 flachbodig koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.04.020 36 Hewi Becher SERIE 801 flachbodig koralle
HEWI 801.04.020 36 Hewi Becher SERIE 801 flachbodig koralle
HEWI 801.04.020 36 Hewi Becher SERIE 801 flachbodig koralle
Artikel-Nr.:
     1498-6001001224
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.04.020 36
EAN/GTIN:
     4014885394174
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
hewi zahnputzbecher
mundspülglas
runder Becher · freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (801.00100) · 80 mm hoch · Ø 74 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Becher: 1· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Breite (1): 74mm· Freistehend: Ja· Geeignet für Wandmontage: Nein· Glanzgrad: glänzend· Höhe (1): 80mm· Mit Bechern/Gläsern: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Zahnbürsten-/Tubenhalter: Ja· Verdeckte Befestigung: Nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 013037901036, Glasbecher, Trinkglas, Zahnbürstenhalter, Zahnputzglas
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 19,01*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 19,19*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 14,28*
€ 19,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,32*
€ 41,36*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 36,40*
€ 47,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.04.020 97
ab € 12,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.04.020 99
ab € 12,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.04.020 33
ab € 12,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.04.020 86
ab € 13,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.04.020 18
ab € 13,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.04.020 98
ab € 12,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.04.020 50
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.