Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001253
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.20.020 18
EAN/GTIN:
     4014885403470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss · 425 mm lang · Bürstengriff aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Bürstendurchmesser: 81mm· Farbe der Bürste: sonstige· Mit Stiel: Ja
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, hewi klobürste gelb, klobürste, hewi klobürste, 013037910218, Bürste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,92*
€ 21,27*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 15,39*
€ 21,93*
1
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 22,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,30*
€ 44,25*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 37,76*
€ 51,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 99
ab € 17,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 99
ab € 13,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 33
ab € 18,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 33
ab € 14,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 86
ab € 19,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 86
ab € 14,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 18
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.