Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.20.100 74 Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 apfelgrün
HEWI 801.20.100 74 Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 apfelgrün
HEWI 801.20.100 74 Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 apfelgrün
Artikel-Nr.:
     1498-6001001276
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.20.100 74
EAN/GTIN:
     4014884979679
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung · Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung · Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss · Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt · automatisch zentriert und steht selbstständig aufrecht · mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln · Behälter ist abnehmbar · zur Wandmontage · 575 mm hoch · 130 mm breit · 140 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 130mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 575mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Ja· Profil: rundes Rohr· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Viereckige Ausführung: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur hewi, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, 013037901874, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,92*
€ 107,41*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 87,92*
€ 110,61*
€ 5,95*
ab € 89,76*
€ 112,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,93*
€ 130,24*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 122,26*
€ 151,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001274
ab € 84,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.100 92
ab € 77,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 92
ab € 63,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 74
ab € 63,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 55
ab € 63,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.100 95
ab € 77,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 95
ab € 63,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.100 36
ab € 84,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 36
ab € 63,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.