| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001001334 Herst.-Nr.: 801.21.203 24 EAN/GTIN: 4014885394563 |
| | |
|
| | |
| rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette · für handelsübliche WC-Papierrollen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 92 mm tief · Rosette Ø 70 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Rollen 3· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 393mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Profil rundes Rohr· Tiefe (1) 92mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ersatzrolle toilettenpapierhalter, 01303790170340, Papierhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,84* | € 111,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,11* | € 128,21* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 120,17* | € 149,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,62* | € 149,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|