Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Reservepapierhalter SERIE 801 n oben gebogen 1 Rolle 158mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001365
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.21.401 18
EAN/GTIN:
     4014885403630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrolle toilettenpapierhalter
rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette · für handelsübliche WC-Papierrollen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 92 mm tief · Rosette Ø 70 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Rollen: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 197mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Tiefe (1): 105mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: 01303790980118, Papierhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,55*
€ 72,20*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 57,55*
€ 74,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,69*
€ 94,50*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 86,03*
€ 109,78*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 110,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.201 98
ab € 68,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.401 98
ab € 49,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.201 50
ab € 68,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.401 50
ab € 55,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.201 90
ab € 68,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.401 90
ab € 55,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.201 36
ab € 76,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.401 36
ab € 55,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.201 72
ab € 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.