Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Winkelgriff SERIE 801 waager. 500mm, senkr. 1000mm umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001517
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.22.140 84
EAN/GTIN:
     4014885427827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Winkelgriff
Sicherheits-Winkelgriff
Sicherheitsausstattung Winkelgriff
senkrecht und waagerecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · links- und rechtsseitig montierbar · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid · erfüllt SIA500Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 9· Länge Teil 1 (größtes Teil): 500mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1000mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Suchbegriffe: 013037909284, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,01*
€ 301,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 271,00*
€ 309,57*
€ 5,95*
ab € 278,74*
€ 318,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 278,83*
€ 328,93*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,69*
€ 376,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,86*
€ 448,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,25*
€ 447,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 99
ab € 238,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 33
ab € 262,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 86
ab € 261,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 18
ab € 262,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 98
ab € 237,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 50
ab € 262,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 90
ab € 262,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.