Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 900mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001605
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.33.110 18
EAN/GTIN:
     4014885429104
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange 90 cm
an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Befestigungsrosetten und Brausehalter · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · 90 mm tief · Stange Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Mit konischem Halter: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: brausestange, 01303790390218, Wandrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 191,83*
€ 232,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 197,06*
€ 239,90*
€ 5,95*
ab € 203,58*
€ 246,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 207,29*
€ 259,58*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,71*
€ 300,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 98
ab € 173,73*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 50
ab € 174,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 90
ab € 173,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 84
ab € 190,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.